Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLE-LINE C62084 Three-Piece Hand Tap Set, 5/8 Inch Size-18 Tap Thread Size, 1 13/16 Inch Thread Length | CQ8ZHC 50AP02

CLE-LINE C62084 kolmiosainen käsihanasarja, 5/8 tuuman koko - 18 kierteen kierrekoko, 1 13/16 tuuman kierteen pituus

Varastossa
Tuote: CQ8ZHC Malli: C62084Ristiviite: 50AP02

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€194.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin Aseta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CLE-LINE C63212 kolmiosainen käsihanasarja, M4x0.7 kierrekoko, 19.05 mm kierteen pituus | CQ8ZFY 50AP19 C63212Napauta käsin Aseta€51.28
CLE-LINE C62020 kolmiosainen käsihanasarja, #10-24 kierrekoko, 7/8 tuuman kierteen pituus | CQ8ZGE 50AN87 C62020Napauta käsin Aseta€37.85
CLE-LINE C62024 kolmiosainen käsihanasarja, #10-32 kierrekoko, 7/8 tuuman kierteen pituus | CQ8ZGF 50AN88 C62024Napauta käsin Aseta€43.37
CLE-LINE C62028 kolmiosainen käsihanasarja, #12-24 kierrekoko, 15/16 tuuman kierteen pituus | CQ8ZGG 50AN91 C62028Napauta käsin Aseta€43.86
CLE-LINE C62004 kolmiosainen käsihanasarja, #4-40 kierrekoko, 9/16 tuuman kierteen pituus | CQ8ZGH 50AN97 C62004Napauta käsin Aseta€50.89
CLE-LINE C62008 kolmiosainen käsihanasarja, #5-40 kierrekoko, 5/8 tuuman kierteen pituus | CQ8ZGJ 50AP03 C62008Napauta käsin Aseta€48.69
CLE-LINE C62012 kolmiosainen käsihanasarja, #6-32 kierrekoko, 11/16 tuuman kierteen pituus | CQ8ZGK 50AP04 C62012Napauta käsin Aseta€34.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLE-LINE C62084 kolmiosainen käsihanasarja, 5/8 tuuman koko - 18 kierteen kierrekoko, 1 13/16 tuuman kierteen pituus
€194.21 / yksikkö