CLE-LINE C23993 Drill Bit Case, Holds A To Z, Jobber Length, Metal | CQ8YJR 50AX69

CLE-LINE C23993 Drill Bit Case, Holds A To Z, Jobber Length, Metal

Varastossa
Tuote: CQ8YJR Malli: C23993Ristiviite: 50AX69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€325.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätapaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.184
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CLE-LINE C23994 Drill Bit Case, Holds #1 To #60, Jobber Length, Metal | CQ8YJQ 50AX68 C23994€388.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLE-LINE C23993 Drill Bit Case, Holds A To Z, Jobber Length, Metal
€325.01 / yksikkö