Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLE-LINE C18056 Jobber Bit #3 High Speed ​​Steel | AB6WGA 22N407

CLE-LINE C18056 Jobber-terä #3 nopea teräs

Varastossa
Tuote: AB6WGA Malli: C18056Ristiviite: 22N407

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.213 "
Mitan tyyppiLangan koko
Suorittaa loppuunMusta kulta
Huilun pituus2.5 "
Luettelonumero1878
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus3.75 "
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.0.213 "
Koko#3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistetyyppiDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiVarsi Dia.KokoSuorittaa loppuunHuilun pituusLuettelonumeroHinta
CLE-LINE C18113 Jobber Bit #60 High Speed ​​Steel | AB6WDC 22N339 C18113Jakopiste0.04 "Langan koko0.04 "#60Musta kulta11 / 16 "1878€2.11
CLE-LINE C18112 Jobber-kärki # 59, nopea teräs | AB6WDD 22N340 C18112Jakopiste0.041 "Langan koko0.041 "#59Musta kulta11 / 16 "1878€2.26
CLE-LINE C18111 Jobber Bit #58 High Speed ​​Steel | AB6WDE 22N341 C18111Jakopiste0.042 "Langan koko0.042 "#58Musta kulta11 / 16 "1878€2.26
CLE-LINE C18110 Jobber-kärki # 57, nopea teräs | AB6WDF 22N342 C18110Jakopiste0.043 "Langan koko0.043 "#57Musta kulta3 / 4 "1878€2.34
CLE-LINE C18109 Jobber Bit #56 High Speed ​​Steel | AB6WDG 22N343 C18109Jakopiste0.046 "Langan koko0.046 "#56Musta kulta3 / 4 "1878€2.34
CLE-LINE C18108 Jobber Bit #55 High Speed ​​Steel | AB6WDH 22N344 C18108Jakopiste0.052 "Langan koko0.052 "#55Musta kulta7 / 8 "1878€2.34
CLE-LINE C18107 Jobber Bit #54 High Speed ​​Steel | AB6WDJ 22N345 C18107Jakopiste0.055 "Langan koko0.055 "#54Musta kulta7 / 8 "1878€2.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLE-LINE C18056 Jobber-terä #3 nopea teräs
€4.54 / yksikkö