Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLC PK6105 Polvisuojat työkalupidikkeellä Kova geeli 1 koko - 1 pari | AE4MLY 5LU68

CLC PK6105 polvisuojat työkalutelineen kova geeli 1 koko - 1 pari

Varastossa
Tuote: AE4MLY Malli: PK6105Ristiviite: 5LU68

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrotettava korkki polvisuojat työkalunpitimellä
KorkkimateriaaliKumi
SulkemistyyppiPainike ja silmukka
VäriSininen (polvisuojat) / musta (työkalunpidike)
Hihnojen lukumäärä2
Tyynyn materiaaliSuljettu solumuovigeeli
Pad SizeYleismaailmallinen
KokoYksi koko sopii kaikille
HihnamateriaaliSynteettinen kumi
TyyliKova kuori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.07
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi9506996080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLC PK6105 polvisuojat työkalutelineen kova geeli 1 koko - 1 pari
€77.27 / yksikkö