Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLC 521 -työkalupussi 8 taskuista päänahkaa | AE4KQU 5LF04

CLC 521 Työkalupussi 8 Taskunpäällinen viljanahkaa

Varastossa
Tuote: AE4KQU Malli: 521Ristiviite: 5LF04

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköasentajien työkalupussi
VäriRusketus
Sopii vyöihin2-3 / 4 tuumaa
MateriaaliYläpuolinen viljasatula
Taskut8
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiTGS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi4202910090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliTaskutHinta
CLC 1509 työkalutasku 21 tasku | AE2RDT 4ZB39 1509MustaPolyesteri21€68.08
CLC 5508 työkalutasku 20 taskua | AE2RDU 4ZB40 5508MustaBallistinen polyesteri20€78.08
CLC 5505 Työkalupussi 11 taskut polyesteriä musta AE4KQV 5LF11 5505MustaBallistinen polyesteri5€68.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLC 521 Työkalupussi 8 Taskunpäällinen viljanahkaa
€53.30 / yksikkö