Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLC 305 polvipehmuste 18 x 36 tuumaa, musta, harmaa | AA6CBW 13R625

CLC 305 polvisuoja 18 x 36 tuumaa musta Nbr

Varastossa
Tuote: AA6CBW Malli: 305Ristiviite: 13R625
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
€94.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKneeling Pad
VäriMusta
reunatKavennettu
Pituus36 "
MateriaaliNBR
Paksuus1"
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2055
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)90.42
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallireunatPituusLeveysHinta
CLC 302 polvipehmuste 14 x 21 tuumaa musta harmaa | AA6CBU 13R623 302Neliö21 "14 "€64.14
CLC 303 polvipehmuste 16 x 28 tuumaa, musta AA6CBV 13R624 303Kavennettu28 "16 "€69.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLC 305 polvisuoja 18 x 36 tuumaa musta Nbr
€94.38 / yksikkö