CLAMPCO 941RC-0200 nauhapuristin, kanavakielekemuotoilu, sinkitty, 2 x 1.87 x 2.12 tuumaa, PK 25

Tuote: CE6ZAN Malli: 941RC-0200
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBand Clamp
Kaistanleveys0.75 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Max. Halkaisija2.12 "
Pienin Dia.1.87 "
Nimellishalkaisija2"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. HalkaisijaNimellishalkaisijaHinta
CLAMPCO 941RC-0125 nauhapuristin, kanavakieleke, sinkitty, 1.25 x 1.11 x 1.25 tuuman koko, PK 25 | CE6ZAH 941RC-01251.25 "1.25 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 941RC-0150 nauhapuristin, kanavakieleke, sinkitty, 1.5 X 1.36 x 1.5 tuumaa, PK 25 | CE6ZAJ 941RC-01501.5 "1.5 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 941RC-0162 nauhapuristin, kanavakieleke, sinkitty, 1.62 x 1.48 x 1.62 tuuman koko, PK 25 | CE6ZAK 941RC-01621.62 "1.62 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 941RC-0175 nauhapuristin, kanavakieleke, sinkitty, 1.75 x 1.62 x 1.87 tuuman koko, PK 25 | CE6ZAL 941RC-01751.87 "1.75 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 941RC-0188 nauhapuristin, kanavakielekemuotoilu, sinkitty, 1.88 x 1.75 x 2 tuumaa, PK 25 | CE6ZAM 941RC-01882"1.88 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 941RC-0212 nauhapuristin, kanavakieleke, sinkitty, 2.12 x 1.93 x 2.24 tuuman koko, PK 25 | CE6ZAP 941RC-02122.24 "2.12 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 941RC-0225 nauhapuristin, kanavakieleke, sinkitty, 2.25 x 2.06 x 2.37 tuuman koko, PK 25 | CE6ZAQ 941RC-02252.37 "2.25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLAMPCO 941RC-0200 nauhapuristin, kanavakielekemuotoilu, sinkitty, 2 x 1.87 x 2.12 tuumaa, PK 25