Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CJT KOOLCARB 17608125 Jobber pituus pora Suora huilu | AH9TLH 41AM94

CJT KOOLCARB 17608125 Jobber-pituuspora Suora huilu

Varastossa
Tuote: AH9TLH Malli: 17608125Ristiviite: 41AM94

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€290.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.8125
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko13 / 16 "
Suorittaa loppuunTina
Huilun pituus6 1 / 16 "
MateriaaliKovametalli
Kokonaispituus8 9 / 16 "
Pistekulma130 Tutkinnot
PistetyyppiHiottu reuna
Varsi Dia.51 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.372
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
CJT KOOLCARB 17601875 Jobber-porainen suora huilu | AH9TKJ 41AM72 176018750.18752"4"3 / 16 "€395.77
CJT KOOLCARB 17602188 Tangon pituuspora Suora huilu | AH9TKM 41AM75 176021880.21882.25 "4.25 "7 / 32 "€351.99
CJT KOOLCARB 17602500 Jobber-porainen suora huilu 1/4 tuumaa | AH9TKN 41AM76 176025000.25002.5 "4 29 / 32 "15 / 64 "€336.41
CJT KOOLCARB 17602812 Jobber-porainen suora huilu | AH9TKP 41AM77 176028120.28122.75 "5.156 "17 / 64 "€336.41
CJT KOOLCARB 17603125 Jobber-porainen suora huilu | AH9TKQ 41AM78 176031250.31253.187 "5.59319 / 64 "€310.30
CJT KOOLCARB 17603750 Jobber-porainen suora huilu 3/8 tuumaa | AH9TKT 41AM80 176037500.37503.625 "6.031 "23 / 64 "€340.82
CJT KOOLCARB 17604062 Jobber-porainen suora huilu | AH9TKU 41AM81 176040620.40623.875 "6 9 / 32 "25 / 64 "€336.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CJT KOOLCARB 17608125 Jobber-pituuspora Suora huilu
€290.31 / yksikkö