Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CJT KOOLCARB 15001875 Kovaporapora, suora huilu 3/16 tuumaa | AH9RWQ 41AJ76

CJT KOOLCARB 15001875 Kovapora suora huilu 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9RWQ Malli: 15001875Ristiviite: 41AJ76

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.1875
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko3 / 16 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus1.5 "
MateriaaliKovametalli
Kokonaispituus3.5 "
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiNokka vapautettu, lovi ohennettu
Varsi Dia.11 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0091
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
CJT KOOLCARB 15001719 Kovalevypora, suora huilu 11/64 tuumaa | AH9RWP 41AJ75 150017190.1719Murto-tuuma1.5 "3.5 "5 / 32 "€34.81
CJT KOOLCARB 15001969 Kovametallipora Suora huilu 5.00mm | AH9RWR 41AJ77 150019690.1969metrinen44.45mm95.25mm4.50mm€39.20
CJT KOOLCARB 15002031 Kovametallipora Suora huilu 13/64 tuumaa | AH9RWT 41AJ78 150020310.2031Murto-tuuma1.75 "3.75 "3 / 16 "€33.92
CJT KOOLCARB 15002165 Kovametallipora Suora huilu 5.50mm | AH9RWU 41AJ79 150021650.2165metrinen44.45mm95.25mm5.00mm€43.58
CJT KOOLCARB 15002188 Kovametallipora Suora huilu 7/32 tuumaa | AH9RWV 41AJ80 150021880.2188Murto-tuuma1.75 "3.75 "13 / 64 "€34.89
CJT KOOLCARB 15002344 Kovametallipora Suora huilu 15/64 tuumaa | AH9RWW 41AJ81 150023440.2344Murto-tuuma2"4"7 / 32 "€37.18
CJT KOOLCARB 15002362 Kovametallipora Suora huilu 6.00mm | AH9RWX 41AJ82 150023620.2362metrinen50.8mm101.6mm5.50mm€43.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CJT KOOLCARB 15001875 Kovapora suora huilu 3/16 tuumaa
€33.08 / yksikkö