Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 88333 Precision Insert, British Thread, Bsp, 27/32 Inch Drill, 0.75 Inch Length, 6PK | AF9PPE 30PH30

CHRISLYNN 88333 Precision Insert, British Thread, Bsp, 27/32 tuuman pora, 0.75 tuuman pituus, 6PK

Varastossa
Tuote: AF9PPE Malli: 88333Ristiviite: 30PH30

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€74.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBSP-kierre
Poran koko27 / 32 "
Lisää pituus0.75 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1/2-14 BSP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 88333 Precision Insert, British Thread, Bsp, 27/32 tuuman pora, 0.75 tuuman pituus, 6PK
€74.75 /pakkaus