Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 88331 Precision Insert, British Thread, Bsp, 17/32 tuuman pora, 0.375 tuuman pituus, 12PK | AF9PPC 30PH28

CHRISLYNN 88331 Precision Insert, British Thread, Bsp, 17/32 tuuman pora, 0.375 tuuman pituus, 12PK

Varastossa
Tuote: AF9PPC Malli: 88331Ristiviite: 30PH28

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€47.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBSP-kierre
Poran koko17 / 32 "
Lisää pituus0.375 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1/4-19 BSP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 88331 Precision Insert, British Thread, Bsp, 17/32 tuuman pora, 0.375 tuuman pituus, 12PK
€47.49 /pakkaus