CHRISLYNN 84880 Tarkkuuslukitussisäke, Metric, Bulkki, 13/16 tuuman pora, 50Mm pituus, 15PK | CF4QYA

CHRISLYNN 84880 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 13/16 tuuman pora, 50 mm:n pituus, 15 PK

Tuote: CF4QYA Malli: 84880

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko13 / 16 "
Lisää pituus50mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM20 x 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84880 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 13/16 tuuman pora, 50 mm:n pituus, 15 PK