Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84859 Tarkkuuslukitussisäke, Metric, Bulkki, 21/64 tuuman pora, 20Mm pituus, 100PK | AG9AWT 5255-8CN-200 / MA3329-258 / 17085

CHRISLYNN 84859 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 21/64 tuuman pora, 20 mm:n pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG9AWT Malli: 84859Ristiviite: 5255-8CN-200 / MA3329-258 / 17085

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko21 / 64 "
Lisää pituus20mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM8 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 5255-8CN-200
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3329-258
    • Recoil-ristiviite: 17085

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84859 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 21/64 tuuman pora, 20 mm:n pituus, 100 PK
€15.20 /pakkaus