CHRISLYNN 84766 Tarkkuuslukitussisäke, Metric, Bulkki, 7/16 tuuman pora, 22Mm pituus, 50PK | CF4QWH

CHRISLYNN 84766 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 7/16 tuuman pora, 22 mm:n pituus, 50 PK

Tuote: CF4QWH Malli: 84766
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko7 / 16 "
Lisää pituus22mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM11 x 1

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84766 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 7/16 tuuman pora, 22 mm:n pituus, 50 PK