Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84663 Tarkkuuslukitussisä, Metric, Bulkki, 13/32 tuuman pora, 15 mm pituus, 50 PK | AG9AQF 5255-10CN-150

CHRISLYNN 84663 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 13/32 tuuman pora, 15 mm:n pituus, 50 PK

Varastossa
Tuote: AG9AQF Malli: 84663Ristiviite: 5255-10CN-150

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko13 / 32 "
Lisää pituus15mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM10 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 5255-10CN-150

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84663 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 13/32 tuuman pora, 15 mm:n pituus, 50 PK
€15.07 /pakkaus