CHRISLYNN 84577 Tarkkuuslukitussisäke, Metric, Bulkki, 23/32 tuuman pora, 18Mm pituus, 15PK | CF4QXJ

CHRISLYNN 84577 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 23/32 tuuman pora, 18 mm:n pituus, 15 PK

Tuote: CF4QXJ Malli: 84577
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko23 / 32 "
Lisää pituus18mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM18 x 2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84577 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 23/32 tuuman pora, 18 mm:n pituus, 15 PK