Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84574 Tarkkuuslukitussisäke, Metric, Bulkki, 21/32 tuuman pora, 16Mm pituus, 50PK | AG9AMQ 5145-16CN-160 / MA3329-117 / 17162

CHRISLYNN 84574 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 21/32 tuuman pora, 16 mm:n pituus, 50 PK

Varastossa
Tuote: AG9AMQ Malli: 84574Ristiviite: 5145-16CN-160 / MA3329-117 / 17162

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko21 / 32 "
Lisää pituus16mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM16 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 5145-16CN-160
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3329-117
    • Recoil-ristiviite: 17162

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84574 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 21/32 tuuman pora, 16 mm:n pituus, 50 PK
€15.51 /pakkaus