CHRISLYNN 84561 Tarkkuuslukitussisäke, Metric, Bulkki, 3/8 tuuman pora, 9Mm Pituus, 100PK | CF4QZG

CHRISLYNN 84561 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 3/8 tuuman pora, 9 mm:n pituus, 100 PK

Tuote: CF4QZG Malli: 84561
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko3 / 8 "
Lisää pituus9mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM9 x 1

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84561 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 3/8 tuuman pora, 9 mm:n pituus, 100 PK