Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84420 Vapaasti pyörivä sisäosa, Unc, Bulkki, 25/64 tuuman pora, 1.125 tuuman pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG9AHL Malli: 84420Ristiviite: 1185-6CN-1125 / MS122243 / 3066

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko25 / 64 "
Lisää pituus1.125 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.58
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 1185-6CN-1125
    • Sotilastandardin ristiviite: MS122243
    • Recoil-ristiviite: 3066

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84420 Vapaasti pyörivä sisäosa, Unc, Bulkki, 25/64 tuuman pora, 1.125 tuuman pituus, 100 PK
€7.29 /pakkaus