Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84067 Tarkkuussisä, vapaasti kulkeva, metrinen, irtotavara, 29/64 tuuman pora, 11 mm pituus, 50 PK | AG8ZXG 4649-11CN-110 / 7112

CHRISLYNN 84067 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 29/64 tuuman pora, 11 mm:n pituus, 50 PK

Varastossa
Tuote: AG8ZXG Malli: 84067Ristiviite: 4649-11CN-110 /7112

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vapaa juoksuosa
Poran koko29 / 64 "
Lisää pituus11mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM11 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 4649-11CN-110
    • Recoil-ristiviite: 7112

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84067 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 29/64 tuuman pora, 11 mm:n pituus, 50 PK
€15.07 /pakkaus