Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84063 Precision Insert, Free Running, Metric, Bulk, 13/32 Inch Drill, 10Mm Length, 50PK | AG8ZXD 4255-10CN-100 / 8102

CHRISLYNN 84063 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 13/32 tuuman pora, 10 mm:n pituus, 50 PK

Varastossa
Tuote: AG8ZXD Malli: 84063Ristiviite: 4255-10CN-100 /8102

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vapaa juoksuosa
Poran koko13 / 32 "
Lisää pituus10mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM10 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 4255-10CN-100
    • Recoil-ristiviite: 8102

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84063 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 13/32 tuuman pora, 10 mm:n pituus, 50 PK
€14.72 /pakkaus