Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 83311-1.5 Precision 8 Pitch vapaasti kulkeva sisäosa, 2 3/8 tuuman pora, 3.563 tuuman pituus | AF9PFQ 30PF33

CHRISLYNN 83311-1.5 Precision 8 Pitch vapaasti juokseva sisäosa, 2 3/8 tuuman pora, 3.563 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF9PFQ Malli: 83311-1.5Ristiviite: 30PF33

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€228.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko2 3 / 8 "
Lisää pituus3.563 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko2 3 / 8-8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 83311-1.5 Precision 8 Pitch vapaasti juokseva sisäosa, 2 3/8 tuuman pora, 3.563 tuuman pituus
€228.17 / yksikkö