Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 83164LH Tarkkuussisäke, Metrinen, Vasenkätinen, 13/32 tuuman pora, 15 mm pituus, 6PK | AF9PLU 30PG63

CHRISLYNN 83164LH Tarkkuussisäke, metrinen, vasenkätinen, 13/32 tuuman pora, 15 mm:n pituus, 6PK

Varastossa
Tuote: AF9PLU Malli: 83164LHRistiviite: 30PG63
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
€148.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vasemmanpuoleinen lisäosa
Poran koko13 / 32 "
Lisää pituus15mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM10 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 83164LH Tarkkuussisäke, metrinen, vasenkätinen, 13/32 tuuman pora, 15 mm:n pituus, 6PK
€148.52 /pakkaus