Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 64974 Master Total Kit, Thin Wall, Metric Coarse | AG8YEK

CHRISLYNN 64974 Master Total Kit, ohut seinä, metrinen karkea

Varastossa
Tuote: AG8YEK Malli: 64974

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€482.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen kierteen lisäyssarja
MateriaaliHiiliteräs
KokoM5 x 0.8, M6 x 1, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75
KiertyyppiMetrinen karkea
TyyppiRock Solid -sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9072
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kit sisältää:
    • 65951 Aseta M5x0.8, (4 kpl)
    • 65952 Aseta M6x1, (4 kpl)
    • 65953 Aseta M8x1.25, (4 kpl)
    • 65955 Aseta M10x1.5, (3 kpl)
    • 65956 Aseta M12x1.75, (3 kpl)
    • 67751 Kiinteä työkalu, (1 kpl)
    • 67752 Kiinteä työkalu, (1 kpl)
    • 67753 Kiinteä työkalu, (1 kpl)
    • 67755 Kiinteä työkalu, (1 kpl)
    • 67756 Kiinteä työkalu, (1 kpl)
    • 63163 Napauta M8x1.25, (1 kpl)
    • 63164 Napauta M10x1.25, (1 kpl)
    • 63165 Napauta M12x1.25, (1 kpl)
    • 63166 Napauta M14x1.5, (1 kpl)
    • 63167 Napauta M16x1.5, (1 kpl)
    • 81017 Porakruunukirjain I, (1 kpl)
    • 81023 Poranterä 37/64, (1 kpl)
    • 81029 Poranterä 29/64, (1 kpl)
    • 81030 Poranterä 1/2, (1 kpl)
    • 81071 Poranterä 11/32, (1 kpl)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 64974 Master Total Kit, ohut seinä, metrinen karkea
€482.62 / yksikkö