Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CX-55 liekinkestävät pohjakerroksen housut Unisex 2XL musta | AH3QEW 32XU80

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CX-55 Palonkestävät Base Layer Housut Unisex 2XL musta

Varastossa
Tuote: AH3QEW Malli: CX-55Ristiviite: 32XU80

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€224.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulenkestävät pohjakerroksen housut
ATPV-luokitus12.3 cal./cm2
VäriMusta
Kankaan paino7.7 oz.
Vaarariskiluokka (HRC)2
MateriaaliHiiliaramidisekoitus
Koko2XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4185
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CX-55 liekinkestävät pohjakerroksen housut Unisex S musta | AH3QER 32XU76 CX-55S€215.49
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CX-55 Liekinkestävät pohjakerroshousut Unisex M Musta | AH3QET 32XU77 CX-55M€217.90
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CX-55 liekinkestävät pohjakerroksen housut unisex L musta | AH3QEU 32XU78 CX-55L€202.02
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CX-55 liekinkestävät pohjakerroksen housut Unisex XL musta | AH3QEV 32XU79 CX-55XL€202.10
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CX-55 liekinkestävät pohjakerroksen housut unisex 3XL musta | AH3QEX 32XU81 CX-553XL€255.27
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CX-55 Liekinkestävät pohjakerroshousut Unisex 4XL Musta | AH3QEY 32XU82 CX-554XL€276.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CX-55 Palonkestävät Base Layer Housut Unisex 2XL musta
€224.49 / yksikkö