Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP9356 taltta 1-7/64 tuuman iskun 10 Cfm | AA2VJY 11C989

CHICAGO PNEUMATIC CP9356 taltta 1-7/64 tuuman iskun 10 Cfm

Varastossa
Tuote: AA2VJY Malli: CP9356Ristiviite: 11C989
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
€636.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaltan skaalain
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa2.5
Iskut minuutissa4600
CFM @ täysi kuorma10
VelvollisuusTeollinen
Kahvan tyyppiSuoraan
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus9 13 / 32 "
Vaadittu paine90 psi
Varsi1/2 "neliö
Iskunpituus1-7 / 64 "
kuristaaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8207303020
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9356 taltta 1-7/64 tuuman iskun 10 Cfm
€636.21 / yksikkö