Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP835 ilmansyöttölaite 2750 Spm 17cfm | AA2VHZ 11C964

CHICAGO PNEUMATIC CP835 Air Nibbler 2750 Spm 17cfm

Varastossa
Tuote: AA2VHZ Malli: CP835Ristiviite: 11C964

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€592.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman Nibbler
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.3
CFM @ täysi kuorma17.0
VelvollisuusTeollinen
Mittaa paksuus16
KoteloAlumiini
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus8.5 "
Vaadittu paine90 psi
Aivohalvauksia minuutissa2750
kuristaaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP835 Air Nibbler 2750 Spm 17cfm
€592.90 / yksikkö