Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP825C -räikkäavain, 1/4 tuuman neliöasema, 4-18 jalkaa. Momenttialue | CD2PYC 468H63

CHICAGO PNEUMATIC CP825C ilmaräikkäavain, 1/4 tuuman neliökäyttö, 4-18 jalkaa-lbs. Vääntömomenttialue

Varastossa
Tuote: CD2PYC Malli: CP825CRistiviite: 468H63
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
€279.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaräikkäavain
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.20
CFM @ täysi kuorma15.5
Aseman koko1/4 "neliö
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus275 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
Pään korkeus1 5 / 16 "
pään leveys1.625 "
KoteloYhdistetty
Pituus6 39 / 64 "
Max. vääntömomentti26 jalkaa-lb.
Min. Letku3 / 8 "
Vaadittu paine90 psi
Kiinnitystyyppipallo
SuunnanvaihtoKyllä
kuristaaVipu
Työkalun paino1.1 lb
Vääntömomentin alue4-18 jalkaa-lb.
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP825CT -räikkäavain, 3/8 tuuman neliöasema, 4-18 jalkaa. Momenttialue | CD2UYT 468H64 CP825CT3/8 "neliö€290.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP825C ilmaräikkäavain, 1/4 tuuman neliökäyttö, 4-18 jalkaa-lbs. Vääntömomenttialue
€279.26 / yksikkö