Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP749 - ilma-avain 1/2 tuuman vetolaitteella 6400 rpm | AA2VGX 11C932

CHICAGO PNEUMATIC CP749 ilmaiskuavain 1/2 tuuman käyttö 6400 rpm

Varastossa
Tuote: AA2VGX Malli: CP749Ristiviite: 11C932 / 11C933

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€518.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.5
Iskut minuutissa1320
CFM @ täysi kuorma22.0
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus6400 rpm
Kahva materiaaliAlumiinivalu
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
KoteloAlumiinivalu
Maks. Pultin kapasiteetti5 / 8 "
Max. vääntömomentti625 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus7"
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiRengas
Neliön aseman koko1 / 2 "
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino5.5 lb
Vääntömomentin alue50-450 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7225
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP749 ilmaiskuavain 1/2 tuuman käyttö 6400 rpm
€518.18 / yksikkö