Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 78648 spiraalinevyn porausluettelo # 759 Johtimen koko 9 | AF2FUA 6TDW6

CHICAGO-LATROBE 78648 Spiral Stub Drill List# 759 Johdon koko 9

Varastossa
Tuote: AF2FUA Malli: 78648Ristiviite: 6TDW6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen pora
Desimaaliekvivalentti0.1960
Mitan tyyppiLangan koko
Porakohta118 astetta
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus1.187 "
Luettelonumero759
Materiaalikarbidi
Kokonaispituus2.25 "
Pistekulma118 Tutkinnot
Pistetyyppi4-puolinen
Varsi Dia.0.196 "
Koko#9
TyyppiHidas spiraali
Langan koko#9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0108
Laivan korkeus (cm)1
Laivan pituus (cm)8.5
Laivan leveys (cm)1
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoLangan kokoHinta
CHICAGO-LATROBE 78643 spiraalinevyn porausluettelo # 759 Johtimen koko 4 | AF2FTV 6TDW1 786430.20901.25 "2.375 "0.209 "#4#4€75.22
CHICAGO-LATROBE 78644 spiraalinevyn porausluettelo # 759 lankakoko 5 | AF2FTW 6TDW2 786440.20551.25 "2.375 "0.205 "#5#5€74.52
CHICAGO-LATROBE 78645 spiraalinevyn porausluettelo # 759 lankalanka 6 | AF2FTX 6TDW3 786450.20401.25 "2.375 "0.204 "#6#6€74.52
CHICAGO-LATROBE 78646 spiraalinevyn porausluettelo # 759 johtimen koko 7 | AF2FTY 6TDW4 786460.20101.187 "2.25 "0.201 "#7#7€79.25
CHICAGO-LATROBE 78647 spiraalinevyn porausluettelo # 759 johtimen koko 8 | AF2FTZ 6TDW5 786470.19901.187 "2.25 "0.199 "#8#8€73.72
CHICAGO-LATROBE 78677 spiraalinevyn porausluettelo # 759 Johtimen koko 38 | AF2FVG 6TDZ5 786770.101513 / 16 "1 13 / 16 "0.101 "#38#38€37.43
CHICAGO-LATROBE 78678 spiraalinevyn porausluettelo # 759 Vaijerin koko 39 | AF2FVH 6TDZ6 786780.099513 / 16 "1 13 / 16 "0.099 "#39#39€38.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78648 Spiral Stub Drill List# 759 Johdon koko 9
€71.35 / yksikkö