Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 65009 Imuruuvi # 5 | AB3LFA 1U224

CHICAGO-LATROBE 65009 Poistoruuvi #5

Varastossa
Tuote: AB3LFA Malli: 65009Ristiviite: 1U224

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilun ruuvin ulosvetäjä
Poran koko17 / 64 "
Putken poistamiseen1/8
Nastojen, pulttien ja ruuvien poistamiseksi9 / 16 - 3 / 4
Suuri päädia.7 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus3.375 "
Koko#5
Pieni päädia.1 / 4 "
Kartion pituus (tuumaa)1-1/2
TyyppiKierrehuilu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoran kokoSuuri päädia.KokonaispituusKokoPieni päädia.Hinta
CHICAGO-LATROBE 65001 -uutinruuvi # 1 | AB3LEW 1U216 650015 / 64 "5 / 32 "2"#11 / 16 "€7.07
CHICAGO-LATROBE 65003 Imuruuvi # 2 | AB3LEX 1U218 650037 / 64 "3 / 16 "2.375 "#21 / 12 "€7.21
CHICAGO-LATROBE 65005 Imuruuvi # 3 | AB3LEY 1U220 650055 / 32 "1 / 4 "2.75 "#31 / 8 "€8.93
CHICAGO-LATROBE 65007 Poistoruuvi #4 | AB3LEZ 1U222 650071 / 4 "5 / 16 "3"#43 / 16 "€8.73
CHICAGO-LATROBE 65013 liesituulettimen ruuvi # 6 | AB3LFB 1U226 6501313 / 32 "19 / 32 "3.75 "#63 / 8 "€23.66
CHICAGO-LATROBE 65017 Extractor -ruuvi # 7 | AB3LFC 1U228 6501717 / 32 "25 / 32 "4.125 "#71 / 2 "€43.73
CHICAGO-LATROBE 65021 liesituulettimen ruuvi # 8 | AB3LFD 1U230 6502113 / 16 "1-1 / 32 "4.375 "#83 / 4 "€64.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 65009 Poistoruuvi #5
€11.08 / yksikkö