Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HARDWARE 18275 1 tangon pää, 3/4-10 x 6 tuumaa, 10 kpl | AE2PUN 4YVK4

CHICAGO HARDWARE 18275 1 tangon pää, 3/4-10 x 6 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE2PUN Malli: 18275 1Ristiviite: 4YVK4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€301.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneistettu tangon pää
Pomo halkaisija1-1 / 2 "
Pomo paksuus13 / 16 "
Pituus6"
MateriaaliMusta oksidipinnoitettu teräs
Varsi Dia.3 / 4 "
KierreOikea käsi
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Reikän tunnus (3/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVarsi Dia.thread PituusKierteen kokoHinta
CHICAGO HARDWARE 18205 8 Tangonpää, 1/4-20 X 2 tuumaa, 10 kpl | AE2PTX 4YVH7 18205 82"1 / 4 "3 / 4 "1 / 4-20€150.21
CHICAGO HARDWARE 18220 1 tangon pää, 3/8-16 x 3 tuumaa, 10 kpl | AE2PUA 4YVJ1 18220 13"3 / 8 "1.5 "3 / 8-16€174.32
CHICAGO HARDWARE 18230 0 Tangonpää, 3/8-16 X 4 tuumaa, 10 kpl | AE2PUC 4YVJ3 18230 04"3 / 8 "1.5 "3 / 8-16€178.04
CHICAGO HARDWARE 18245 4 tangon pää, 1/2-13 X 3-3/4 tuumaa, 10 kpl | AE2PUE 4YVJ5 18245 43.75 "1 / 2 "1.5 "1 / 2-13€213.99
CHICAGO HARDWARE 18260 7 tangonpää, 5/8-11 X 4-1/2 tuumaa, 10 kpl | AE2PUJ 4YVJ9 18260 74.5 "5 / 8 "2"5 / 8-11€260.59
CHICAGO HARDWARE 18265 2 tangonpää, 5/8-11 X 5 tuumaa, 10 kpl | AE2PUK 4YVK1 18265 25"5 / 8 "1.75 "5 / 8-11€260.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO HARDWARE 18275 1 tangon pää, 3/4-10 x 6 tuumaa, 10 pk
€301.94 /pakkaus