Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HARDWARE 07855 9 silmukkapultti, teräs, 1/4 X 3-11/16 tuumaa, 10 pk | AE7PLW 5ZU94

CHICAGO HARDWARE 07855 9 silmukkapultti, teräs, koko 1/4 x 3-11/16 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE7PLW Malli: 07855 9Ristiviite: 5ZU94

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Silmä ulkopuolella Dia.15 / 16 "
Silmänpultin tyyppiPuuruuvi
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3 11 / 16 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus2.75 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2"
Kierteen koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmä sisäpuolella Dia.Silmä ulkopuolella Dia.Silmänpultin tyyppiSuorittaa loppuunMateriaaliKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
CHICAGO HARDWARE 08051 4 silmukkapultti, galvanoitu, 3/8-16 X 7-1/2 tuumaa, 10 pk | AE3DJU 5CJK6 08051 43 / 4 "1.5 "Taottu ilman olkaaSinkittyTeräs7.5 "3 / 8 "6"€181.13
CHICAGO HARDWARE 12988 6 silmukkapultti, teräs, 1-8 kierrekoko, 7 tuumaa, 10 kpl | AE3DJX 5CJK9 12988 61-13 / 16 "3-9 / 16 "Nosta olallatavallinenTeräs7"1"2.5 "€386.96
CHICAGO HARDWARE SP20371 Silmäpultti, teräs, 3/4-10 kierrekoko, 5-9/16 tuumaa, pituus 10 pk | AE3DJZ 5CJL1 SP203711.5 "2-13 / 16 "Nosta olallasinkkiTeräs5 9 / 16 "3 / 4 "2.5 "€712.68
CHICAGO HARDWARE 26056 5 silmukkapultti, teräs, 3/8-16 X 3-1/4, 25 pk | AE3DKB 5CJL3 26056 51"1-21 / 32 "Nosta olallasinkkiTeräs3.25 "3 / 8 "1.25 "€395.91
CHICAGO HARDWARE 12968 8 silmukkapultti, teräs, 7/8-9 x 6 tuumaa, 10 kpl | AE3DKG 5CJL8 12968 81-11 / 16 "3.25 "Nosta olallatavallinenTeräs6"7 / 8 "2.25 "€294.25
CHICAGO HARDWARE 14205 2 silmukkapultti, nosto ilman olkapäätä, 1/4-20 X 2-1/4 tuumaa | AE7LMG 5ZA79 14205 23 / 4 "1.25 "Nosta ilman olkaatavallinenRuostumaton teräs2.25 "-1"€46.66
CHICAGO HARDWARE 14230 4 Silmukkapultti, Nosto ilman olkapäätä, 3/4-10 X 4-13/16 tuumaa Koko | AE7LMR 5ZA89 14230 41.5 "2-13 / 16 "Nosta ilman olkaatavallinenRuostumaton teräs4 13 / 16 "-2"€143.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO HARDWARE 07855 9 silmukkapultti, teräs, koko 1/4 x 3-11/16 tuumaa, 10 pk
€4.52 /pakkaus