Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HARDWARE 05320 4 Vetokoukun koukku Alumiini 3 / 8-16 | AF2ZBC 6ZFR7

CHICAGO HARDWARE 05320 4 Kääntösolki Koukku Koukku Alumiini 3/8-16

Varastossa
Tuote: AF2ZBC Malli: 05320 4Ristiviite: 6ZFR7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääpiö Turnbuckle
Sulje pituus (tuumaa)7-1/2
MateriaaliAlumiinirunko, 1010 terässilmää ja koukkua
Ota ylös3"
Kieli Dia.3 / 8-16 "
TyyppiKoukku ja koukku
Työkuorman raja174 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO HARDWARE 05320 4 Kääntösolki Koukku Koukku Alumiini 3/8-16
€5.99 / yksikkö