Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-HANAT GN8FCJKABCP Nokkayksikkö Gooseneck 8 tuuman nokka | AF2QAF 6XAG9

CHICAGO FAUCETS GN8FCJKABCP juoksuputki 8 tuuman juoksuputki

Varastossa
Tuote: AF2QAF Malli: GN8FCJKABCPRistiviite: 6XAG9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€227.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanhenkaulaputki
Suorittaa loppuunKromattu
Virtausnopeus1.5 gpm
MateriaaliMessinki
Koko11-1/4" x 9-1/4" x 1-1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CHICAGO-HANAT GN2BFCJKABCP Nokkaosa Hanhenkaula 5-1 / 4 tuuman nokka | AF2QAD 6XAG7 GN2BFCJKABCP9-3/4" x 6-1/2" x 1-1/4"€156.79
CHICAGO-HANAT GN8AFCJKABCP Nokkayksikkö Gooseneck 8 tuuman nokka | AF2QAE 6XAG8 GN8AFCJKABCP11-1/4" x 9-1/4" x 1-1/4"€230.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS GN8FCJKABCP juoksuputki 8 tuuman juoksuputki
€227.48 / yksikkö