Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-HANAT GN8AFCJKABCP Nokkayksikkö Gooseneck 8 tuuman nokka | AF2QAE 6XAG8

CHICAGO FAUCETS GN8AFCJKABCP juoksuputki, 8 tuuman juoksuputki

Varastossa
Tuote: AF2QAE Malli: GN8AFCJKABCPRistiviite: 6XAG8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€230.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanhenkaulaputki
Suorittaa loppuunKromattu
Virtausnopeus1.5 gpm
MateriaaliMessinki
Koko11-1/4" x 9-1/4" x 1-1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CHICAGO-HANAT GN2BFCJKABCP Nokkaosa Hanhenkaula 5-1 / 4 tuuman nokka | AF2QAD 6XAG7 GN2BFCJKABCP9-3/4" x 6-1/2" x 1-1/4"€156.79
CHICAGO-HANAT GN8FCJKABCP Nokkayksikkö Gooseneck 8 tuuman nokka | AF2QAF 6XAG9 GN8FCJKABCP11-1/4" x 9-1/4" x 1-1/4"€227.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS GN8AFCJKABCP juoksuputki, 8 tuuman juoksuputki
€230.27 / yksikkö