Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-HANAT E27JKCP-imurin katkaisija 3/4 tuumaa | AC9QMP 3JAM3

CHICAGO FAUCETS E27JKCP Vacuum Breaker ulostulo 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9QMP Malli: E27JKCPRistiviite: 3JAM3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInline-tyhjiökatkaisijan ulostulo
Yhteys3/4 "FHT-sisääntulo, 3/4" MHT-ulostulo
Suorittaa loppuunKromattu
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHinta
CHICAGO-HANAT E22JKCP-imurin katkaisijan ulostulo linjassa 3/8 tuumaa | AC9QML 3JAL9 E22JKCP3/8 "MNPT-tulo, 3/8" FNPT-ulostulo€147.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS E27JKCP Vacuum Breaker ulostulo 3/4 tuumaa
€119.07 / yksikkö