Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HANAT 979-001KJKABRBF Imuvarsi Messinki | AB8RUL 26Y270

CHICAGO FAUCETS 979-001KJKABRBF Imuvarsi messinki

Varastossa
Tuote: AB8RUL Malli: 979-001KJKABRBFRistiviite: 26Y270

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisääntulonvarsi
Suorittaa loppuunKarkea messinki
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
CHICAGO FAUCETS 957-003KJKABRBF Imuvarsi Messinki | AB8RUJ 26Y266 957-003KJKABRBFKarkea messinki€37.33
CHICAGO FAUCETS 748-001KJKABRBF Imuvarsi Messinki | AB8RUW 26Y279 748-001KJKABRBFKromattu€38.64
CHICAGO FAUCETS 748-002KJKABRBF Imuvarsi Messinki | AB8RVA 26Y283 748-002KJKABRBFKarkea messinki€40.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 979-001KJKABRBF Imuvarsi messinki
€43.40 / yksikkö