Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO FAUCETS 969-CTF Hanhenkaula-hana Piikkisuutinlevyllä | AD4GTH 41N758

CHICAGO FAUCETS 969-CTF Hanhenkaula-hana, jossa on piikkisuutin

Varastossa
Tuote: AD4GTH Malli: 969-CTFRistiviite: 41N758

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€459.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGooseneck puhtaan veden laboratorion hana
ADA-yhteensopivaEi
NoudattaminenASME A112.18.1 / CSA B125.1 ADA ANSI / ICC A117.1
Yhteys1/4 "MNPT
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä / Swing
Suorittaa loppuunKromattu
Virtauksen ulostulotyyppiTäysi virtaus piikkisuuttimella
Virtausnopeus1.0 gpm
Kahvan tyyppiYlittää
MateriaaliMessinki, tinavuori
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus13 "
Nokan pituus5.25 "
Venttiilin tyyppiItsesulkeutuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4445
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 969-CTF Hanhenkaula-hana, jossa on piikkisuutin
€459.15 / yksikkö