Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-HANNAT 377-XTRHJKABNF Rh Quaturn -patruuna | AE6RKF 5UTW2

CHICAGO FAUCETS 377-XTRHJKABNF Rh Quaturn patruuna

Varastossa
Tuote: AE6RKF Malli: 377-XTRHJKABNFRistiviite: 5UTW2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikea Quaturn -patruuna
Suorittaa loppuunMessinki
MateriaaliMessinki
Koko3-3 / 8 "x 1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CHICAGON HANAT 1-099XTJKABNF Rh Quaturn -patruuna AE6RJY 5UTV5 1-099XTJKABNF2-3 / 4 "x 1"€48.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 377-XTRHJKABNF Rh Quaturn patruuna
€52.36 / yksikkö