Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO FAUCETS 377-XKLHJKABNF Lh Quaturn patruuna | AE6RKG 5UTW3

CHICAGO FAUCETS 377-XKLHJKABNF Lh Quaturn patruuna

Varastossa
Tuote: AE6RKG Malli: 377-XKLHJKABNFRistiviite: 5UTW3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLH-keraaminen patruuna
Suorittaa loppuunMessinki
MateriaaliMessinki
Koko2-7 / 8 "x 1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
CHICAGO FAUCETS 1-100XKJKABNF Lh Quaturn patruuna | AE6RKB 5UTV8 1-100XKJKABNFMessinki2-3 / 16 "x 1"€53.73
CHICAGO HANAT 1-100XTBL12JKABNF Lh keraaminen patruuna Messinki/ruostumaton teräs Pk12 | AF9AHX 29RR36 1-100XTBL12JKABNFMessinki / ruostumaton teräs-€529.44
CHICAGO-HANAT 377-XKLHBL12JKABNF Lh keraaminen patruuna messinki / ruostumaton teräs Pk 12 | AF9AJF 29RR44 377-XKLHBL12JKABNFMessinki / ruostumaton teräs-€830.20
CHICAGO-HANAT 377-XTLHBL12JKABNF Lh Cermic -patruuna messinki / ruostumaton teräs | AF9AJH 29RR46 377-XTLHBL12JKABNFMessinki / ruostumaton teräs-€630.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 377-XKLHJKABNF Lh Quaturn patruuna
€75.76 / yksikkö