Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO FAUCETS 317-PLJKCP ranneterän kahva, tavallinen indeksi | AC9QLA 3JAC1

CHICAGO FAUCETS 317-PLJKCP ranneterän kahvan tavallinen indeksi

Varastossa
Tuote: AC9QLA Malli: 317-PLJKCPRistiviite: 3JAC1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRannekkeen kahva
Suorittaa loppuunKromattu
MateriaaliSinkkivalu
Koko4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CHICAGO FAUCETS 317-COLDJKCP ranneterän kahva kylmäindeksi | AC9QKY 3JAA8 317-KYLMÄJKCPCold Index -rannesekahva€81.68
CHICAGO FAUCETS 317-HOTJKCP ranneterän kahvan kuumaindeksi | AC9QKZ 3JAA9 317-HOTJKCPKuuma rannerengas€81.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 317-PLJKCP ranneterän kahvan tavallinen indeksi
€81.68 / yksikkö