Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO FAUCETS 1020-034KJKABNF Flow Control Painetasapainotus 1.0 Gpm | AF2QAG 6XAH0

CHICAGO FAUCETS 1020-034KJKABNF Virtauksensäätöpaineen tasapainotus 1.0 Gpm

Varastossa
Tuote: AF2QAG Malli: 1020-034KJKABNFRistiviite: 6XAH0

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineen tasausvirtauksen ohjaus
Suorittaa loppuunKromattu
Virtausnopeus1 gpm
MateriaaliMuovi
Koko1 / 4 "x 1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481200040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 1020-034KJKABNF Virtauksensäätöpaineen tasapainotus 1.0 Gpm
€20.90 / yksikkö