Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO FAUCETS 1020-010JKABNF Virtauksensäädin Mr03 Us 1.5 GPM | CQ8TGK 21FA84

CHICAGO FAUCETS 1020-010JKABNF Flow Regulator Mr03 Us 1.5 GPM

Varastossa
Tuote: CQ8TGK Malli: 1020-010JKABNFRistiviite: 21FA84

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsäädin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CHICAGO FAUCETS 1020-011JKABNF Flow Regulator Mr03 Us 2Gpm | CQ8TGL 21FA85 1020-011 JKABNF€13.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 1020-010JKABNF Flow Regulator Mr03 Us 1.5 GPM
€13.40 / yksikkö