Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-HANAT 1-100XTJKABNF Lh Quaturn -patruuna AE6RJZ 5UTV6

CHICAGO FAUCETS 1-100XTJKABNF Lh Quaturn patruuna

Varastossa
Tuote: AE6RJZ Malli: 1-100XTJKABNFRistiviite: 5UTV6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLH Quaturn -patruuna
Suorittaa loppuunMessinki
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa26Y205
MateriaaliMessinki
Koko2-3 / 4 "x 1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CHICAGON HANAT 377-XTLHJKABNF Lh Quaturn -patruuna | AE6RKE 5UTW1 377-XTLHJKABNF3-3 / 8 "x 1"€61.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 1-100XTJKABNF Lh Quaturn patruuna
€47.49 / yksikkö