Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 268028 Mekaaninen laajennustulppa, 2 tuuman nimelliskoko, 2 tuuman min. Halkaisija, max. 2 tuumaa Dia. | CJ2UJX 53MH34

CHERNE 268028 Mekaaninen laajennustulppa, 2 tuuman nimelliskoko, 2 tuuman min. Halkaisija, max. 2 tuumaa Dia.

Varastossa
Tuote: CJ2UJX Malli: 268028Ristiviite: 53MH34
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
€23.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen laajennustulppa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CHERNE 268038 mekaaninen laajennustulppa, 3 tuuman nimelliskoko, 2.94 tuumaa min. Halkaisija, max. 3 tuumaa Dia. | CJ2UJV 53MH37 268038€28.95
CHERNE 268128 mekaaninen laajennustulppa, 12 tuuman nimelliskoko, 11.95 tuumaa min. Dia. | CJ2UJW 53MH33 268128€317.38
CHERNE 268048 mekaaninen laajennustulppa, 4 tuuman nimelliskoko, 3.97 tuumaa min. Halkaisija, max. 4 tuumaa Dia. | CJ2UJY 53MH36 268048€35.58
CHERNE 268068 mekaaninen laajennustulppa, 6 tuuman nimelliskoko, 5.77 tuumaa min. Halkaisija, maks. 6 tuumaa Dia. | CJ2UJZ 53MH26 268068€62.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 268028 Mekaaninen laajennustulppa, 2 tuuman nimelliskoko, 2 tuuman min. Halkaisija, max. 2 tuumaa Dia.
€23.53 / yksikkö