CHERNE 056228 Kaivon tunkki letkunohjaimella, sinkitty | AF4ZUP 9TD14

CHERNE 056228 Kaivon tunkki letkunohjaimella, sinkitty

Varastossa
Tuote: AF4ZUP Malli: 056228Ristiviite: 9TD14

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€959.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivotuki letkun ohjaimella
VäriHopea
MateriaaliSinkitty teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.43
Laivan korkeus (cm)69.85
Laivan pituus (cm)50.17
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 056228 Kaivon tunkki letkunohjaimella, sinkitty
€959.32 / yksikkö