Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 019718 testimittari testirungolla, 0 - 100 psi | AC2AAR 2HCE8

CHERNE 0019718 Testimittari testirungolla, 0 - 100 psi

Varastossa
Tuote: AC2AAR Malli: 019718Ristiviite: 2HCE8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestimittari
Säädettävä lisäys5 psi
Materiaalikromi
Painealue0 - 100 psi
TyyppiIlma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainealueSäädettävä lisäysMateriaaliHinta
CHERNE 019698 testimittari testirungolla, 0 - 30 psi | AC2AAP 2HCE6 0196980 - 30 psi0.5 psikromi€7.82
CHERNE 019708 testimittari testirungolla, 0 - 60 psi | AC2AAQ 2HCE7 0197080 - 60 psi1 psikromi€7.82
CHERNE 024568 testimittari testirungolla, 0 - 15 psi | AC2AAT 2HCE9 0245680 - 15 psi0.1 psikromi€7.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 0019718 Testimittari testirungolla, 0 - 100 psi
€7.82 / yksikkö