CHERNE 013108 Honda moottori, tuuletin, 30 tuumaa Lauta | AE4XNE 5NRW6

CHERNE 013108 Honda moottori, tuuletin, 30 tuumaa Lautanen

Varastossa
Tuote: AE4XNE Malli: 013108Ristiviite: 5NRW6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,954.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallinkokoonpano
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 013108 Honda moottori, tuuletin, 30 tuumaa Lautanen
€4,954.86 / yksikkö