CHEMTROLS VENTTIILIT T45YPV1 Y-kuvioinen palloventtiili 1 tuuman PVC | AJ2HAD 4ETD3

CHEMTROLS VALVES T45YPV1 Y-kuvioinen maapalloventtiili 1 tuuman PVC

Tuote: AJ2HAD Malli: T45YPV1Ristiviite: 4ETD3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY-kuvion maapalloventtiili
Rungon materiaaliPVC
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Kahva materiaaliPVC
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus5"
Varren materiaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4082
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEMTROLS VALVES T45YPV1 Y-kuvioinen maapalloventtiili 1 tuuman PVC